Cartucho de grasa universal para Bombas de engrasar estándar, 400 g, Tipo: UNI

Número de artículo: 083590 UNI
(13,30 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.986 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo UNI
Contenido 400 g
53 mm
Longitud 235 mm
Intervalo de temperatura -30 °C - 120 °C
Denominación según DIN 51502 K2K-30
Tipo de producto Cartucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083590 UNI
EAN / GTIN 4016553100186
Número del fabricante 31 000 18

Descripción

Ejecución:

Grasa a base de litio sin silicona para rodamientos de bolas, rodillos y cojinete.

Idóneo para:

Bombas de engrasar n.º 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra