Plaquita de tronzar Radio completo, HB7215, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273737 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,34 € / Unidad
a petición
En stock
279 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2 mm
Aplicación principal K
Aplicación secundaria P
Condición de corte continuo
Clase HB7215
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,6 mm
Avance f 0,06 mm/rev. - 0,14 mm/rev.
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273737 2
EAN / GTIN 4045197578365
Número del fabricante 273737 2

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continuo
 
húmedo máximo
 
seco