Plaquita de medio perfil 30° exterior, derecha, HB7010, Altura de paso: 2mm

Número de artículo: 270850 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,79 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,66 € / Unidad
a petición
En stock
341 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de tolerancia: DIN 103 7e
  • Tipo de rosca: TR; TR-LH
  • Ángulo de flanco: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2 mm
Clase HB7010
Clase de tolerancia DIN 103 7e
Tipo de rosca TR; TR-LH
Ángulo de flanco 30 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Medio perfil
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270850 2
EAN / GTIN 4045197368218
Número del fabricante 270850 2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Estabilidad máxima de las aristas de corte, por ser una plaquita de corte robusta y negativa.
  • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas optimizada universal.
  • Máxima precisión de repetición, ya que están sinterizadas y rectificadas con precisión.

Medio perfil. Corta el perfil total y desbarba las puntas de los flancos de rosca. ⌀ exterior o interior no se cortan.
  • Los siguientes tamaños de plaquita son compatibles con otros fabricantes:

Tam. 16 (L), 3 filos: 3/8 pulgada (IC).
Plaquita de medio perfil para rosca exterior según DIN 103 clases de tolerancia: 7e.