{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 160 mm | |
Longitud L | 63 mm | |
Anchura B | 20 mm | |
Anchura de ranura D | 8 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 32 mm | |
Longitud de alma A | 18 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313250 160 | |
EAN / GTIN | 4019208023724 | |
Número del fabricante | 094012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas, Para tipo de plato: 160
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
|
|
Distancia entre perforaciones b | 32 mm | 32 mm |
Anchura B | 20 mm | 20 mm |
Longitud L | 63 mm | 85 mm |
Anchura de ranura D | 8 mm | 8 mm |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas |
Longitud de alma A | 18 mm | 18 mm |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña | Bocas para plato de barra de cuña |