Machos de roscar manuales individuales Primer macho, Sin revestimiento, M: M2

Número de artículo: 130160 M2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 352
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo A
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,4 mm
Longitud total L 32 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 1,6 mm
⌀ de rosca 2 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 4 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130160 M2
EAN / GTIN 4045197065513
Número del fabricante 130160 M2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.