{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | Aluminio | |
Clase | HU7810 | |
Material de corte | MD | |
Radio angular R | 0,5 mm | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,15 mm | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Radio angular | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212705 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761491 | |
Número del fabricante | 212705 ALU |