VASO 1/4 - 12C - 14 MM

Número de artículo: R.14E
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 14 mm
Particularidad, Para tornillos externos de doce lados Con casquillo de plástico
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 22 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados

Identificación y clasificación

Número de artículo R.14E
EAN / GTIN 3148510510545
Número del fabricante R.14E
Número L L60130 5239
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 14,0
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 26,10