Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm

Número de artículo: 114550 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,84 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    8,20 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.455 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 49 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 24 mm
Diámetro vástago DS 2 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,02 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00200105
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h8
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,4 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 11,2 mm
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8 TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 22 mm
Longitud funcional 48,5 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 21 mm
Avance en INOX > 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114550 2
EAN / GTIN 4045197020697
Número del fabricante 114550 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Para resistencia al calor extremadamente elevada, muy resistente gracias al núcleoestable.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.