KUB-T.4D.340.R.05-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: V30 93401
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de filos, total 4
Diámetro del filo, mín. Dc 34 mm
Diámetro del mango DS 50 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Forma de asiento Mango liso
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante KUB TRIGON; KUB-T.4D.340.R.05-ABS50
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo V30 93401
EAN / GTIN 4047109101814
Número del fabricante 1089434095
Número L L20010 2404
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-T.4D.340.R.05-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 894 34095