KUB-T.4D.340.R.05-ABS50 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: V30 93401
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent KUB TRIGON; KUB-T.4D.340.R.05-ABS50
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm gladde schacht
Schachtdiameter DS 50 mm
Snijkantdiameter, min. Dc 34 mm
Aantal snijkanten, totaal 4
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V30 93401
EAN/GTIN 4047109101814
Nummer fabrikant 1089434095
L-nummer L20010 2404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-T.4D.340.R.05-ABS50 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 894 34095