KUB-T.3D.400.L.06-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: V30 64000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB TRIGON
Denominación del fabricante KUB-T.3D.400.L.06-ABS50
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango 50 mm
Diámetro del filo, mín. 40 mm
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo V30 64000
EAN / GTIN 4047109049772
Número del fabricante 1189340095
Número L L20010 3794
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-T.3D.400.L.06-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 11 893 40095

De la misma serie "KUB TRIGON" Ver todos