KUB-T.2D.690.R.12-ABS80 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: V14 36900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Lubricante refrigerante
Serie KUB TRIGON
Denominación del fabricante KUB-T.2D.690.R.12-ABS80
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 80 mm
Diámetro del filo, mín. Dc 69 mm
Número de filos, total 2
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo V14 36900
EAN / GTIN 4047109048461
Número del fabricante 1089269098
Número L L20010 3411
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-T.2D.690.R.12-ABS80 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 892 69098

De la misma serie "KUB TRIGON" Ver todos