Llave de impacto inalámbrica M18ONEIWF12-502X

Número de artículo: L00800 81
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee Typ B 18 V
  • Conexión de app: OneKey
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
Embalaje Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee Typ B 18 V
Conexión de app OneKey
Denominación del fabricante M18 ONEIWF12-502X
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Par de giro máximo 1er escalón 40 Nm
Par de giro máximo 2º escalón 120 Nm
Par de giro máximo 3er escalón 220 Nm
Par de giro máximo 4.º nivel 300 Nm
Frecuencia de impactos 1er nivel 1.300 min-1
Frecuencia de impactos 2º nivel 2.100 min-1
Frecuencia de impactos 3er. nivel 2.550 min-1
Frecuencia de impactos 4.º nivel 3.200 min-1
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso 1,8 kg
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 81
EAN / GTIN 4002395160525
Número del fabricante 4933451374
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™
  • Conexión via Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™
  • Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades
  • Control de velocidad, par de apriete, control LED y velocidad de comienzo y final
  • Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
  • Programación/guardado de los perfiles para garantizar el máximo control
  • Selección entre una gama de perfiles de aplicación o rápido configurado de perfiles propios para garantizar los mejores resultados en cada aplicación
  • Guardado de hasta 4 selecciones personales en la memoria para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo
  • La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 1,8
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Velocidad en vacío [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Máx. Par [Nm]: 40/120/220/300
  • Velocidad máx. al ralentí (1ª marcha): 900
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1400
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 1900
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 2500
  • min. Velocidad de carrera: 1300
  • Variante del producto: M18 ONEIWF12-502X
  • Velocidad de carrera [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: clip para cinturón

Volumen de suministro:

Volumen de suministro 2 x 18 V / 5,0 Ah batería Li-Ion roja, cargador rápido M12-18 FC, clip para cinturón, caja HD.

Descargas y documentos

Productos adecuados