M18ONEIWF12-502X Akumulátorový rázový utahovák

Č. pol.: L00800 81
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Napojenie aplikácie: OneKey
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
Balenie Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Napojenie aplikácie OneKey
Označenie výrobcu M18 ONEIWF12-502X
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 40 Nm
maximálny krútiaci moment 2. úroveň 120 Nm
maximálny krútiaci moment 3. úroveň 220 Nm
maximálny krútiaci moment 4. úroveň 300 Nm
Nárazová hodnota 1. úroveň 1 300 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 2 100 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 2 550 min-1
Nárazová hodnota 4. úroveň 3 200 min-1
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
Hmotnosť 1,8 kg
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 81
EAN/GTIN 4002395160525
Číslo výrobcu 4933451374
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Individuální možnosti nastavení díky aplikaci ONE-KEY®
  • Uložení individuálních nastavení do paměti nářadí
  • Snadná správa nářadí a vybavení
  • M18® FIWF12 s novou technologií ONE-KEY®
  • Připojení k aplikaci ONE-KEY® přes Bluetooth™
  • Kompletní přizpůsobení nastavení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY®, abyste si nářadí přizpůsobili přesně svým potřebám
  • Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, ochrana proti přetížení a LED osvětlení pracoviště
  • Konfigurace ideálního nastavení pro každou aplikaci
  • Programování/uložení profilů pro absolutní kontrolu
  • Vyberte si z řady předinstalovaných profilů aplikací nebo si jednoduše vytvořte vlastní profil pro optimální výsledek
  • Uložení až 4 individuálních profilů do vnitřní paměti nářadí pro rychlé změny při práci
  • Shrnutí všech informací o nářadí a inventáři do jednoho souboru
  • a informace o zásobách v jednom programu - pro kompletní přehled o vašem pracovním vybavení
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Točivý moment [Nm]: 40/120/220/300
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 900
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 900
  • max: 1400
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1400
  • max: 1900
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 1900
  • max: 2500
  • min. Počet zdvihů: 1300
  • Varianta výrobku: M18 ONEIWF12-502X
  • Počet zdvihů [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: spona na řemen

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky 2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, klip na opasek, HD box.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky