• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEIWF12-502X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: L00800 81
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
App-Anbindung OneKey
Herstellerbezeichnung M18 ONEIWF12-502X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 40 Nm
maximales Drehmoment 2. Stufe 120 Nm
maximales Drehmoment 3. Stufe 220 Nm
maximales Drehmoment 4. Stufe 300 Nm
Schlagzahl 1. Stufe 1.300 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 2.100 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 2.550 min-1
Schlagzahl 4. Stufe 3.200 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 1,8 kg
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 81
EAN / GTIN 4002395160525
Herstellernummer 4933451374
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie
  • Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
  • Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
  • Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
  • Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
  • Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
  • Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Drehmoment [Nm]: 40/120/220/300
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 900
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1400
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1900
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 2500
  • min. Schlagzahl: 1300
  • Produktvariante: M18 ONEIWF12-502X
  • Schlagzahl [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

Lieferumfang 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.
2× M18 B5 Akku-Packs, M12-18FC Ladegerät, HD Box.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb