LLAVE DINANOMETRICA 306 600NM+TRINQUETE

Número de artículo: K.306A600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/4
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 600 Nm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo K.306A600
EAN / GTIN 3148518213196
Número del fabricante K.306A600
Número L L60130 3814
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 4 %
  • Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789

Característica:

  • L [mm]: 990
  • Conexión: 14 x18
  • Caja: BP.D600
  • Potencia [N.m]: 120 - 600
  • Clave: K.306-600D
  • Rachas: K.382
  • División de medida [N.m]: 2.00
  • [kg]: 5.160

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra