Abanico lijador (A), Grano 60, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 60X40mm

Número de artículo: GG5541 60X40
Nuevo producto
Establecer precio 200 unidades (3,66 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) Establecer precio 200 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador
Forma Forma cilindro
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Diámetro cabeza 60 mm
Diámetro vástago 6 mm
Número de revoluciones máx. 12.700 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 8.000 min-1
Contenido 200 ud.
Longitud cabezal 40 mm
Asiento Mango
Grado de finura medio/a
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5541 60X40
EAN / GTIN 4069515102193
Número del fabricante GG5541 60X40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con corindón normal (A).
Corresponde al n.° 554100.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descargas y documentos

Productos adecuados