{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Abanico lijador | |
| Forma | Forma cilindro | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 60 malla | |
| Diámetro cabeza | 50 mm | |
| Diámetro vástago | 6 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 15.300 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. recomendado | 9.000 min-1 | |
| Contenido | 200 ud. | |
| Longitud cabezal | 30 mm | |
| Asiento | Mango | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad |
| Número de artículo | GG5541 50X30 | |
| EAN / GTIN | 4069515102216 | |
| Número del fabricante | GG5541 50X30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |