Ejecución:
Pie de rey digital IP67 con salida de datos. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.
Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene® agradable al tacto. El pie de rey es estanco al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo, también con cable de datos. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Con Preset (ajuste previo de medición).
Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Volumen de suministro:
5 unidades de pies de rey digital n.º
412690 en la versión seleccionada.
Incluye 1 pila n.º
081560 CR2032.
Partes opcionales:
Pieza de repuesto:
Tapa de salida de datos n.º
412237 tam. D, portapilas n.º
412237 tam. B.