Paquete económico de conos de sujeción planos, forma AD, 3 unidad

Número de artículo: GG3026 8
Nuevo producto
Establecer precio 3 unidades (28,37 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Cono de gran inclinación
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG04005195; ZYL00801015
Forma de asiento MAS BT; Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 8 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 8 mm
Longitud de alcance A 50 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 28 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 115,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3026 8
EAN / GTIN 4069515100427
Número del fabricante GG3026 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.