{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 3 | |
| Diámetro del filo Dc | 9,5 mm | |
| Longitud de filo Lc | 22 mm | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 45 grados | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | no | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack VHM-Fräser | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa angular | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | N | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 1,25 |
| Número de artículo | GG2307 9,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406336943 | |
| Número del fabricante | GG2307 9,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |