Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG1294 5,5
Establecer precio 5 Unidad (16,48 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 36 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Material de corte MDI
Recubrimiento AlCrN
Diámetro del filo 5,5 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Diámetro del cuello 5,3 mm
Longitud de filo 13 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Cantidad de filos activos, circunferencial 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 21 mm
Longitud útil 13 mm
Longitud total 57 mm
Longitud funcional 21 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de ranuras
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1294 5,5
EAN / GTIN 4045197907684
Número del fabricante GG1294 5,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Como n.º 202294.

Descargas y documentos

Productos adecuados