• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG1293 7,5
Establecer precio 5 unidades (29,35 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 7,5 mm
Longitud de filo Lc 19 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia e8
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 27 mm
Número de piezas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Ejecución del mango HB
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,3 mm
Tipo de fresa ISO N
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1293 7,5
EAN / GTIN 4045197990860
Número del fabricante GG1293 7,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Como n.º 202293.