Paquete económico de macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376

Número de artículo: GG1271 M10
Establecer precio 5 unidades (9,94 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
496 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
sin revestimiento
Sentido del corte
Corte a derecha
Rosca D
M10x1,5-6H
Paso de rosca
1,5 mm
Tipo de rosca
M
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2 6H
Diámetro del orificio central
8,5 mm
Empleo tipo de perforación
Agujero pasante; Agujero ciego
Diámetro vástago DS
10 mm
Apertura de llave cuadrada □
8 mm
Longitud total L
102 mm
Forma del corte previo
B
Norma
DIN 371
Ángulo de flanco
60 grados
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
5 ud.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01002100
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Clase de tolerancia del asiento
h9
Longitud vástago LS
59,95 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Diámetro del filo D
10 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D
10 mm
Número de hilos
1
Diámetro de corte previo
8,3 mm
Longitud de la parte roscada Lc
26,87 mm
Longitud de corte previo
6 mm
Ángulo de corte
8 grados
Cantidad de cortes
4
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento
0 grados
Tipo de herramienta de roscado
Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro)
3; 2
Número de ranuras de sujeción
4
Diámetro del orificio central, valor orientativo
8,5 mm
Vástago reforzado
sí
Longitud estándar L
100 mm
Grupo de arranque de virutas
P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
20 mm
Peso
50 g
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
Macho para roscar
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1271 M10
EAN / GTIN 4067263135005
Número del fabricante GG1271 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 131265.
Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: Perfil de rosca de bronce templado.
ISO 2 6H
HSS-E