{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 25 bar | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Uni Hero | |
| Denominación del fabricante | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Longitud del mango | 38 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Diámetro del filo, mín. | 3,9 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 3,9 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud de ranura de viruta | 36 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Forma de rectificado | N | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | TiAlSiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 30,2 mm | |
| Longitud total | 74 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Letra de la forma, número de norma | L | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG1254 3,9 | |
| EAN / GTIN | 4069515089166 | |
| Número del fabricante | GG1254 3,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |