{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Diámetro vástago DS |
10 mm
|
|
| Contenido |
juego
|
|
| Número de piezas |
5 ud.
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
9,3 mm
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
M (acero inoxidable)
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Tipo de producto |
Broca de fricción
|
|
| Modelo con collarín |
plana (sin cuello)
|
|
| Para rosca M |
M10
|
|
| Grosor del material mín. |
0,7 mm
|
|
| Grosor del material máx. |
3 mm
|
|
| Potencia de accionamiento recomendada |
1,7 kW
|
|
| N.º revoluciones recomend. |
2.100 min-1
|
| Número de artículo | GG0758 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515043120 | |
| Número del fabricante | GG0758 M10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |