Montante de estantería con placa de soporte de plástico, unidad, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990050 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.504 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 2.004 mm
Anchura perfil 40 mm
Profundidad perfil 40 mm
Grosor perfil 2 mm
Color negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de polvo
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Adaptación estantes de 4 lados
Uso posible como columna de esquina
Tipo de producto Montantes de estantería

Identificación y clasificación

Número de artículo 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Número del fabricante 990050 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Montantes cuadrados muy estables, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada.
40×40×2 mm, completo con placa de pie de plástico.

Aplicación:

Para ampliar las estanterías universales n.º 990000990025.

Lacado:

Negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.