Bidón de plástico para aceite, Capacidad: 10Ll

Número de artículo: 980060 10L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 10 l
Altura 270 mm
Anchura 120 mm
Profundidad 440 mm
Tipo de producto Bidones de aceite

Identificación y clasificación

Número de artículo 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Número del fabricante 980060 10L
Fabricante/responsable HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com

Descripción

Ejecución:

Bidones de aceite de plástico a base de polietileno (PE-HD). Orificio de entrada con purga de aire y tamiz de carga extraíble, grifo de descarga. Nivel de carga visible a través del material transparente. Apropiado para el almacenamiento de líquidos, aceites y grasas libres de ácidos, con un punto de inflamación superior a 55 °C y una temperatura ambiente máxima de 40 °C.