Ejecución:
Sistema de salida de mercancías con sistema de tambor innovador para garantizar una retirada individual segura de cada uno de los artículos. Retirada de mercancías muy rápida mediante tiempos de acceso cortos, compartimento de apertura automática y señal óptica en el compartimento de retirada correcto. El tambor del Tool24 PickOne está a la venta con 4 tamaños de compartimento diferentes como configuración estándar y con una capacidad de carga de más de 1000 kg, diseñado especialmente para el uso industrial. Instalación flexible de una pantalla táctil gracias a las paredes perforadas montadas a ambos lados.
El sistema maestro se puede ampliar con sistemas de ampliación adicionales y se puede combinar con todas las variantes de hardware Tool24.
Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group.
Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.
Cantidad máxima de los almacenes, ideal para distribuir artículos de pequeño volumen como plaquitas de corte.
Volumen de suministro:
Pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software Basic, sistema operativo en inglés.
Warenausgabesystem mit 640 Fächern.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035 frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
El tambor del Tool24 PickOne se puede configurar y personalizar al cliente una vez con 4 tamaños de compartimentos diferentes para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.
Las indicaciones de peso son sin PC ni pantalla.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Sistema de salida de mercancías con protección de acceso para personas con autorización para la retirada, el almacenamiento y la gestión de artículos.
- Lector de códigos de barras para escanear artículos.
- Gestión, control de llenado y retirada mediante monitor de pantalla táctil (Mastersystem).
- Almacenar los artículos solamente en estado limpio, purificado.
- Almacenar en embalaje los artículos rodantes o reafilados para guardarlos y retirarlos de forma segura.
- Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
- Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
Utilización indebida- No almacenar alimentos.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
- No almacenar recipientes con líquidos y gases, así como sustancias que estén clasificadas como mercancías peligrosas.
- Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
- No realizar modificaciones arbitrarias.
- No cambiar la iluminación LED montada.