Document Presenter móvil, Tipo: A1

Número de artículo: 974830 A1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.945 mm
Voladizo del brazo articulado 1.035 mm
Longitud útil brazo articulado 917 mm
Número de brazos del soporte para planos 2
Número de clips magnéticos 6
Adecuado para forma impresa máx. A1
Peso 5,4 kg
Tipo de producto Soporte para planos

Identificación y clasificación

Número de artículo 974830 A1
EAN / GTIN 4062406198091
Número del fabricante 974830 A1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos con brazos articulados de aluminio. Los brazos articulados se pueden ajustar a cualquier altura mediante un freno integrado. Se guarda en poco espacio gracias al abatimiento de los brazos articulados. Traslado rápido y fácil gracias al pie en cruz de aluminio con ruedas y mango práctico de plástico. Ampliable hasta a 6 brazos.

Aplicación:

Para lugares de empleo variables. Para el asiento rápido y limpio de planos, esquemas de montaje, dibujos técnicos, carteles e informaciones. Disponible en formatos tanto pequeños como grandes.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Soportes de dibujo para sujetar papeles de pequeño y gran formato, como planos o dibujos técnicos.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.