• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přídavný rohový stůl světle šedý, Typ: 1L

Artiklové číslo: 974051 1L

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení výškového nastavení: mechanická
  • Tloušťka desky: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení výškového nastavení mechanická
Tloušťka desky 25 mm
Výškový rozsah 680 mm - 820 mm
Pracovní deska délka 1 200 mm
Pracovní deska hloubka 1 200 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974051 1L
Číslo výrobce 974051 1L
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Rohový přídavný stůl s 25 mm silnou pracovní deskou.
Se stabilní konstrukcí rámu pro sezení pro co největší volnost nohou

Vhodné pro:

Kancelářské stoly č. artiklu 974040 a 974041.