Elemento puesta a tierra Pulsador 10,3 mm, Conexión pulsador: DE6W

Número de artículo: 972825 DE6W
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión pulsador Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Número botón pulsador 6
⌀ botón pulsador 10,3 mm
adecuado para uso internacional no
Puesta a tierra de personas secundaria
Conexión de masa ESD Enchufe SCHUKO®
Tipo de cable liso
Longitud de cable 1,5 m
Tipo de producto Elemento puesta a tierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 972825 DE6W
EAN / GTIN 4057989604879
Número del fabricante C-189 155
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Elemento de puesta a tierra (equipado con resistencia de protección de personas de 1 MΩ) para una sencilla conexión a masa ESD mediante toma de corriente Schuko. Cable liso (1,5 m).
Contacto: 6 pulsador de 10,3 mm