Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Pulsera de tela de puesta a tierra Pulsador 4,0 mm, Color: B

Número de artículo: 972801 B

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Temperatura, Lavado a máquina 30 °C
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Método de lavado Lavado a máquina
Material tejido
Cierre Botón pulsador
Diámetro 4 mm
Anchura 22 mm
Longitud 240 mm
Cantidad 1
Diámetro 4 mm
Tipo de producto Pulseras de puesta a tierra
Características Para uso internacional; Tamaño ajustable; sin metal
Tipo de conexión botón pulsador
Puesta a tierra de personas primaria

Identificación y clasificación

Número de artículo 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Número del fabricante C-189 145-N 4,0
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Completamente exento de metal excepto la conexión de contacto (sin contacto del metal con la piel). Fibras conductoras entretejidas en la cinta y plástico conductor eléctrico en la parte interior del cierre. Equipado de forma estándar con conexión de pulsador de 4,0 mm (compatible a escala internacional). Las pulseras de puesta a tierra se pueden ajustar de forma individual al perímetro de la muñeca del usuario. Las pulseras se pueden lavar a 30 °C.

Descargas y documentos

Productos adecuados