Pared perforada para armarios, para ancho de armario en G: 40

Número de artículo: 940710 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de armario en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Material galvanizado
Altura 575 mm
Capacidad de carga 60 kg
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Número del fabricante 940710 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pared perforada galvanizada de 3 lados de chapa de acero doblada con □9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes, así como accesorios para paneles perforados. Los encontrará en el grupo 95. La pared perforada se puede alojar en armarios personalizables con un ancho de 1000 mm (40G) y 2000 mm (80G). Altura =575 mm, lo cual permite alojar hasta 3 paredes perforadas superpuestas en un armario con una altura de 2000 mm.

Idóneo para:

Armarios n.° 940081940103, n.° 940111940113, n.° 940205940217, n.° 940841940849, n.° 940905940907.

Nota:

La pared perforada no se debe doblar varias veces en la perforación.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pared perforada galvanizada en tres lados de chapa de acero para armarios GridLine con anchuras de 1000 mm y 2000 mm.
  • 9 x 9 mm con intervalos de 37 mm para alojar ganchos easyFix y soportes, así como otros accesorios para la pared perforada.

Utilización indebida
  • La pared perforada no se debe doblar varias veces en la perforación.
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.