Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas, Ancho 452 mm, Para mangos de herramientas: SK30

Número de artículo: 970125 SK30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profundidad 150 mm
Tamaño lateral del marco 37 mm
Cantidad portaherramientas 12
Distancia del eje A 69 mm
Para mangos de herramientas SK 30
Tipo de producto Soportes para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 970125 SK30
EAN / GTIN 4045197772091
Número del fabricante 970125 SK30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Posibilidad de montaje en los ángulos de inclinación 0° / 20° / 45°.

Idóneo para:

Ancho 452 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 452/A; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 452; bastidor para superponer n.° 970505 tam. 0.
Ancho 627 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 627/A; 627/B; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 627.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.