Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas, Ancho 452 mm, Para mangos de herramientas: C6

Número de artículo: 970125 C6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Embalaje sueltos
Color gris
Número de portaherramientas 4 ud.
Contenido pieza única
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para Carro transportador
Para mangos de herramientas C6
Distancia entre ejes A 142 mm
Ángulo de inclinación de montaje 0 grados; 20 grados; 45 grados
Anchura 452 mm
Profundidad 150 mm
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 970125 C6
EAN / GTIN 4045197489906
Número del fabricante 970125 C6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Posibilidad de montaje en los ángulos de inclinación 0° / 20° / 45°.

Idóneo para:

Ancho 452 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 452/A; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 452; bastidor para superponer n.° 970505 tam. 0.
Ancho 627 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 627/A; 627/B; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 627.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.