{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Regulador de altura | |
| para tamaño de tornillo de banco | 120 | |
| Resalto tablero de banco de trabajo mín. | 93 mm | |
| Resalto tablero de banco de trabajo máx. | 335 mm | |
| Intervalo de regulación de altura | 242 mm | |
| Giratoriedad en | 360 grados | |
| Peso | 11,2 kg |
| Número de artículo | 967530 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197694508 | |
| Número del fabricante | 967530 120 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |