Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con ruedas, baja, Tipo: BLACK

Número de artículo: 965270 BLACK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Ejecución con ruedas
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo 60 mm
Ajuste de la inclinación del asiento en grados 6 grados
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 60 mm
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 965270 BLACK
EAN / GTIN 4016849943923
Número del fabricante 9033H-MH01-3279
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo, transpirable y resistente.
Regulación de peso de 45 a 120 kg.
Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.
Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Work-Tec Ergo" Ver todos