Caja de transporte EUROFIX gris, Tipo: EF4220

Número de artículo: 964486 EF4220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Cushion Trax® (black)
Altura 220 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 400 mm
Anchura útil 225 mm
Profundidad útil 355 mm
Material Polipropileno
Color gris
Forma asa Asa abierta
preparado para tapa
apilable
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Número del fabricante 479C0048BL
Fabricante/responsable SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte para manejo manual y automático de polipropileno. Insensible a la mayoría de aceites, ácidos y lejías, silencioso en transportadores. El recipiente es dimensionalmente estable y robusto con paredes interiores lisas para facilitar la limpieza. Con resistentes bordes de apilado para apilar con seguridad hasta 600 kg. Nervados para una elevada estabilidad de las paredes. Compatible con todos los recipientes Euro normalizados. Color gris.