Eurocaja de aluminio, Capacidad: 27l

Número de artículo: 963420 27
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 27 l
Altura 340 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 300 mm
Altura interior 310 mm
Anchura interior 350 mm
Profundidad interior 250 mm
transportable no
rodillos integrados no
Posibilidad de modificación a transportable
Peso 3 kg
Tipo de producto Caja de aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Número del fabricante 40700
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero inoxidable, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

Descargas y documentos

Productos adecuados