Recipiente Euronormalizado gris, Tipo: NB5

Número de artículo: 963380 NB5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
672 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo NB5
Altura 120 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 200 mm
Material Polipropileno
Color gris
Forma asa Asa empotrada
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Número del fabricante NB5V1-139105110118
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados (tapa, cierre, pinza portanotas) en el n.° 963382 - 963384.

Descargas y documentos

Productos adecuados