{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Poliestireno | |
| Color | rojo | |
| Cantidad de compartimentos | 2 | |
| Anchura | 75 mm | |
| Profundidad | 75 mm | |
| Altura | 26 mm | |
| Unidad específica del fabricante | E | |
| Anchura en E | 4,5 | |
| Profundidad en E | 4,5 | |
| Aptitud para | Cajones | |
| Altura frontal | 50 mm | |
| Apilable | no | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
| Número de artículo | 960650 26/0 | |
| EAN / GTIN | 4045197435385 | |
| Número del fabricante | 960650 26/0 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |