Juego de cajas para piezas pequeñas para 1 cajón, Tamaño de contenedor / Cantidad: 2/32

Número de artículo: 960280 2/32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de contenedor / Cantidad Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Material Poliestireno

Identificación y clasificación

Número de artículo 960280 2/32
EAN / GTIN 4045197809933
Número del fabricante 960280 2/32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 36 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 612 mm.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas 960650; 75 × 150 mm: 32