Klarsichtwender, Tipo: 1

Número de artículo: 956815 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 320 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 265 mm
Adecuado para forma impresa máx. DIN A4
Tipo de producto SOPORTES GIRATORIOS TRANSPARENTES

Identificación y clasificación

Número de artículo 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Número del fabricante 956815 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Informaciones listas para el uso inmediato, para consultar de forma limpia y protegida. Para 10 páginas de formato DIN A4.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Soporte de chapa de acero gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.