Portabrocas GARANT easyFix, para de broca tam.: 1-13

Número de artículo: 955720 1-13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para de broca tam. Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 76 mm
Anchura 220 mm
Profundidad 74 mm
Tipo de producto Soporte para brocas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955720 1-13
EAN / GTIN 4062406197766
Número del fabricante 955720 1-13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Almacenamiento claramente organizado de 29 brocas en 2 filas. Con indicación del diámetro. Utilizable también en posición vertical en el tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Idóneo para:

Broca tam.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.