Soporte para destornillador GARANT easyFix, Cantidad de alojamientos: 3

Número de artículo: 955670 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
465 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de alojamientos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Distancia entre alojamientos (centro a centro) 21 mm
⌀ de la perforación pasante 6 mm
⌀ de la perforación escalonada del estuche de conservación (⌀ máx. del mango) 18
Cantidad de alojamientos 3
Para destornilladores tam. 0 − 1
Material placa base Plástico
Material gancho Plástico
Tipo de placa base doble
Tipo de producto Soporte para destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Número del fabricante 955670 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Disposición clara y protección de los destornilladores. Retirada y colocación fácil con escotaduras de guía.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.