Soporte de apriete flexible GARANT easyFix, ⌀ abrazadera: 12-20mm

Número de artículo: 955665 12-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,95 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    11,63 € / 1 Unidad
a petición
En stock
578 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ abrazadera (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de abertura de sujeción 12 mm - 20 mm
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414
Número del fabricante 955665 12-20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.