Suplemento para GARANT Uni Line Tower M, Tipo: YELLOW

Número de artículo: 955475 YELLOW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tower
Altura 220 mm
Anchura 602 mm
Profundidad 542 mm
Color amarillo RAL 1021
Tipo de producto Suplemento para identificación

Identificación y clasificación

Número de artículo 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Número del fabricante 955475 YELLOW
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pieza superpuesta para GARANT Uni Line Tower de chapa de acero con parte superior cerrada. Para la identificación, p. ej., de primeros auxilios o unidad de limpieza, provisión de herramientas o equipos de protección individual.

Lacado:

Con recubrimiento de pintura en polvo al horno en el color respectivo.

Nota:

Suministro en piezas individuales, suplemento que se puede montar fácilmente.
Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) en el n.° 955474.