Juego de llaves de estrella con carraca, Cantidad de herramientas: 10

Número de artículo: 955211 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 10
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168
Número del fabricante 955211 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955211: 1 ud.
Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.° 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada