Surtido de destornilladores, completamente aislados, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 954495 9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×24
Anchura 150 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 9
Cantidad de herramientas 9
Ejecución con herramienta VDE completamente aislada
Peso 0,608 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954495 9
EAN / GTIN 4062406155834
Número del fabricante 954495 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 n.º 954495: 1 ud.
Destornillador para ranura HOLEX n.° 663301 de cada tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips HOLEX n.º 668631 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada